Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88®, 0,4 mm, papaya


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761088085
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/85
EAN/GTIN:
     4006381579278
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner STABILO® point 88®, Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, papaya, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Kappe am Stiftende aufsteckbar, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
papaya
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
wasserfest:
nein
dokumentenecht:
nein
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
lichtbeständig gegeben:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,48*
€ 0,97*
Lager 690
302
1
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,97*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,97*
1
€ 5,50*
ab € 0,52*
€ 2,21*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.