Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761088060 Herst.-Nr.: 88/60 EAN/GTIN: 4006381574549 |
| |
|
| | |
| STABILO® point 88®. Der universelle Fineliner für Schüler, Studenten und Profis. Europas Fineliner Nr. 1. Einzigartige Sechskantoptik mit Streifendesign. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, pflaume, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | pflaume | Strichstärke: | 0,4 mm | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | wasserfest: | nein | dokumentenecht: | nein | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | orange mit weißen Kantenstreifen | lichtbeständig gegeben: | ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,48* | € 0,97* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,50* | € 0,97* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,50* | € 0,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,52* | € 2,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|