Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner SENSOR® fine, 0,3 mm, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761050027
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     189/43
EAN/GTIN:
     4006381491808
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner STABILO® SENSOR®. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: gefedert - hält jedem Schreibdruck stand. Heißbegehrt bei Linkshändern. Excellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung, 0,3 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, hellgrün, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Wischfest daher ideal geeignet für Handlettering und Color Tangle. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe.
Weitere Suchbegriffe: stabilo fineliner 0,3mm, stabilo feinliner, feinliner 0,3mm, Tintenroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,46*
9 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 0,82*
€ 1,58*
1
€ 6,95*
ab € 0,85*
€ 1,65*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.