Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker BOSS® ORIGINAL Warenpaket, zur Befüllung des Displays 70/80, 80 Teile sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761033
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/80-1
EAN/GTIN:
     4006381181198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Warenpaket, Verwendung für Produkt: zur Befüllung des Displays 70/80, Anzahl der Teile ohne Zugaben: 80 ST, Ausführung des Inhalts des Warenpakets: 80 ST, sortiert in 6 Leuchtfarben: je 10 ST 31, 33, 40, 54, 56, 30 ST 24, Ausführung der Sortimentszugabe: Füllanleitung, der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Tinte auf Wasserbasis. Nachfüllbar. Strichstärke 2 + 5 mm, Größe (B x H x T): 155 mm, 140 mm, 230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,06*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 88,06*
€ 104,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 86,54*
€ 102,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 82,99*
€ 98,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 79,15*
€ 94,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,06*
€ 78,61
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.