Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten PRO Stahl, 27 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750954000
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK6127
EAN/GTIN:
     4016946223676
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
FRANKEN Schaukasten PRO Stahl. Für 27 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Mit abschließbaren Schiebetüren aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 30 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas, 4 mm. Sichtmaß: 2027 x 952 mm. Format Außen: 2065 x 990 x 46 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 27x A4
Oberfläche:
magnethaftend
Breite:
206,5 cm
Höhe:
99 cm
Tiefe:
4,6 cm
Material des Rahmens:
Aluminium (30 mm breit)
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Typbezeichnung der Glasart:
4 mm ESG-Sicherheitsglas
Beschreibung der Besonderheiten:
lackierte Schreibtafeloberfläche, magnethaftend, trocken abwischbar und beschriftbar, Tiefe im Innenbereich: 3,2 cm
Zubehör für Wandbefestigung:
inkl. Montagematerial
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 346,10*
€ 426,72*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 358,10*
€ 426,72*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,99*
€ 442,61*
Frei Haus
ab € 400,60*
€ 486,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 403,02*
€ 500,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,61*
€ 526,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,49*
€ 513,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,92*
€ 473,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,68*
€ 464,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,99*
€ 441,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
AR14102
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.