Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Schaukasten SK6127 99x206,5x4,6cm Schreibtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/541/a009541u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/541/a009541u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-136004000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SK6127
EAN/GTIN:
     4016946223676
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
FRANKEN Schaukasten PRO Innenbereich 206,5 x 99 x 4,6 cm (B x H x T) 27 x DIN A4 mit Schloss Aluminium silbereloxiert
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
206,5 x 99 x 4,6 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
27 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Einscheiben-Sicherheitsglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Art der Verpackung:
Karton
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten PRO
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, Schaukasten Whiteboard, Vitrinen-Whiteboard, Vitrinenwhiteboard, schaukästen innenbereich weiss, displayschaukasten innen, flach vitrine, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 348,46*
€ 427,58*
12 Tage
45
Frei Haus
ab € 357,27*
€ 427,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,07*
€ 443,28*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 393,28*
€ 480,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 402,66*
€ 500,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,98*
€ 572,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,40*
€ 553,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,96*
€ 512,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,60*
€ 486,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,28*
€ 468,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
AR14102
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.