Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationspapier, gerollt, Kraftpapier, 1400 x 1100 mm, 50 Blatt, beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750361
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ MPK
EAN/GTIN:
     4016946062183
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Moderationspapier
Moderationswandpapier
Pinnwandpapier
FRANKEN Moderationspapier. Gerollt. Material: Kraftpapier, 80 g/qm. Format: 1400 x 1100 mm. Inhalt: 50 Blatt. Farbe: beige.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Breite:
140 cm
Höhe:
110 cm
Grammatur:
80 g/qm
Material:
Kraftpapier
Packungsinhalt:
50 Bogen
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel / uz14b - aus 100% Altpapier, besonders schadstoffarm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
248
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,13*
€ 30,29*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 22,20*
€ 31,36*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,35*
€ 32,98*
Lager 690
4
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 24,35*
€ 32,99*
1 Tag
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,68*
€ 34,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,99*
€ 39,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,92*
€ 37,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,487* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMPW
ab € 222,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.