Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationspapier UMZ MPK 140x110cm 80g beige 50 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-154404000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMZ MPK
EAN/GTIN:
     4016946062183
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Moderationspapier
Moderationswandpapier
Pinnwandpapier
Für die perfekte Präsentation.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationspapier
Maße:
140 x 110 cm (B x H)
Grammatur:
80 g/m²
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftpapier, 100 % recycelt
Farbe:
beige
Packungsmenge:
50 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Pinwandpapier, moderationspapier franken 140x110cm 80g/qm, moderationspapier braun, moderationspapier franken, Metaplankarten, Moderationskarten, Moderationspapiere, Moderationswandpapiere, Moderationszubehöre, Pinnwandpapiere, Präsentationszubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 20,68*
€ 28,99*
Lager 1682
221
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,77*
€ 29,60*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 22,05*
€ 30,89*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,30*
€ 32,90*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 24,43*
€ 32,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,60*
€ 35,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,4354* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMPW
ab € 222,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.