Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750260
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MBS19
EAN/GTIN:
     4016946197335
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Selbstklebend. Abroller. Für die Befestigung von Dokumenten oder Plakaten. Format: 19 x 8000 mm. Stärke: 0,3 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stärke:
0,3 mm
Breite:
19 mm
Länge:
800 cm
beschriftbar:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Selbstklebend. Abroller. Für die Befestigung von Dokumenten oder Plakaten.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 8,79*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,02*
€ 8,80*
Lager 690
41
1
€ 5,49*
ab € 6,35*
€ 9,19*
1
€ 7,95*
ab € 6,35*
€ 9,45*
1
€ 5,50*
ab € 6,52*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 0,79375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-186300
ab € 17,83*
Ähnlich
Legamaster
7-186500
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.