Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Magnetband MBS19 19mmx8m 0,3mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/363/a007363h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/363/a007363h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152038590
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     MBS19
EAN/GTIN:
     4016946197335
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Einfach an die gewünschten Dokumente, Plakate oder Notizen ankleben und diese mit der Rückseite an allen magnethaftenden Oberflächen befestigen. Zuschneidbar. Im Spender.
Weitere Informationen:
Maße:
19 mm x 8 m (B x L)
selbstklebend:
Ja
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetband
Stärke:
0,3
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband selbstklebend schwarz, magnetband selbstklebend, franken magnetklebeband, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetschienen, Magnetwandleisten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 8,79*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,02*
€ 8,80*
2 Tage
41
1
€ 5,49*
ab € 6,35*
€ 9,19*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,35*
€ 9,45*
1
€ 5,50*
ab € 6,52*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 0,79375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-186300
ab € 17,83*
Ähnlich
Legamaster
7-186500
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.