Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANMBS19 Herst.-Nr.: MBS19 EAN/GTIN: 4016946197335 |
| |
|
| | |
| - selbstklebend
- im Spender
- Größe (B x H): 19 mm x 800 cm
- Stärke: 0,3 mm
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | selbstklebend | Breite: | 19 mm | Bruttogewicht: | 0.23 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Rollenlänge: | 8 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,03* | € 8,81* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,02* | € 8,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,35* | € 9,21* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,43* | € 9,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,53* | € 10,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8 Meter (ab € 0,7525* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|