Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammernentferner C2, Metall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-749183023
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20709901
EAN/GTIN:
     7313467099016
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Enthefter
Entklammerer
Rapid Entklammerer C2, klein und effektiv, mit bequemem Griff, verhindert gebrochene Klammern und zerrissenes Papier. Material: Kunststoff/Metall mit verchromten Stahlbacken. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
120 mm
Besonderheit:
klein und effektiv, mit bequemem Griff, verhindert gebrochene Klammern und zerrissenes Papier, mit verchromten Stahlbacken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
622
€ 5,49*
ab € 0,54*
€ 1,03*
9 Tage
635
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 1,09*
1 Tag
622
€ 4,99*
ab € 0,68*
€ 1,26*
€ 4,30*
ab € 1,03*
€ 1,92*
€ 5,50*
ab € 0,58*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
SR4SLDA3
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.