Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RAPI20709901 Herst.-Nr.: 20709901 EAN/GTIN: 7313467099016 |
| |
|
| | |
| - Zum Entfernen von Büroheftklammern aller Art
- Besonders geeignet für Klammern Nr. 10.
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Bruttogewicht: | 0.031 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Rapid | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftklammer-Entferner, Heftklammerentferner, Heftklammernentferner, Klammer-Entferner, Klammerentferner, enthefter schwarz, enthefter, Aktenhefter, Bummser, Bürohefter, Büroheftgerät, Hefter, Heftgerät, Klammeraffe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,54* | € 1,03* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,55* | € 1,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,67* | € 1,26* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 1,03* | € 1,92* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,59* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|