Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange E10, Kunststoff/Metall, 15 Blatt, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-749122
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21310400
EAN/GTIN:
     7313463104004
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
heftzangen rapid
Rapid Heftzange E10, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, mit automatischer Klammerschieberrückführung. Heftklammertyp: No. 10. Heftleistung/Blatt: 1,5mm/15. Einlegetiefe: 51mm. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 1 Jahr Garantie bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: chrom.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
15 Blatt
Farbe:
chrom/schwarz
Heftklammertyp:
No.10
Weitere Suchbegriffe: handhefter, Heftzangen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 4,33*
€ 7,82*
9 Tage
68
1
€ 5,87*
ab € 5,02*
€ 7,87*
Lager 690
64
1
€ 5,49*
ab € 5,36*
€ 8,42*
1 Tag
69
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 8,57*
1
€ 7,95*
ab € 5,55*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24862900
ab € 0,17*
Zubehör
Rapid
24863000
ab € 1,03*
Zubehör
Rapid
24870800
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.