Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechenheft, A5 quer, 16 Blatt, Lin.R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-734500720
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734500720
EAN/GTIN:
     4006050500749
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Lineatur R
Rechenheft R
Lineatur ZL
Rechenheft Premium. Ausführung Papier: ECF, 90 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert, R. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Lineatur:
R: 10 x 10 mm kariert
Format:
A5 quer
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
16 Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichter Zellstoff
Farbe des Einbandes:
farbig mit weißem Beschriftungsfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,13*
€ 1,73*
1
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 2,10*
4 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 2,15*
Lager 690
444
2
€ 5,49*
ab € 1,21*
€ 2,25*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.