| |
|
| Artikel-Nr.: 690-734451378 Herst.-Nr.: 734451378 EAN/GTIN: 4006050048951 |
| |
|
| | |
| Collegeblock Premium. Spiralbindung. Lochung: 4fach. Ausführung des Papiertyps: chlorfrei 90 g. Papierformat: A4. Liniert mit Rand innen. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 80 Blatt. (Alte Artikelnummer: 45137-2-51). Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Lineatur: | 21: liniert mit Rand innen | Lochung: | 4-fach | Grammatur: | 90 g/qm | Blattzahl: | 80 Blatt | Ausführung: | Randlinie innen | perforiert: | ja | Farbe: | grün | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 liniert ohne rand, college-block liniert, staufen collegeblock liniert |
| | |
| |