Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert, grün STAUFEN PREMIUM 734451378


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert, grün STAUFEN PREMIUM 734451378
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert, grün STAUFEN PREMIUM 734451378
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert, grün STAUFEN PREMIUM 734451378
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert, grün STAUFEN PREMIUM 734451378
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert, grün STAUFEN PREMIUM 734451378
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert, grün STAUFEN PREMIUM 734451378
Artikel-Nr.:
     639-734451378
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734451378
EAN/GTIN:
     4006050048951
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock Premium. Spiralbindung. Lochung: 4fach. Ausführung des Papiertyps: chlorfrei 90 g. Papierformat: A4. Liniert mit Rand innen. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 80 Blatt. (Alte Artikelnummer: 45137-2-51).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 21 | liniert ohne Rand
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei
Farbe:
grün
Flächenmasse des Papiers:
90
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,50*
€ 2,81*
2 Tage
16
€ 5,49*
ab € 2,03*
€ 3,72*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.