Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.27, liniert mit Rand, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-734033127
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734033127
EAN/GTIN:
     4006050331275
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbucheinlage PREMIUM Top-90. Chlorfrei. 90 g/qm. Lochung: 4fach gelocht. Wiederverschließbare Verpackung. Papierformat: A4. Ausführung der Lineatur: liniert m.Randlinien innen+außen. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt. (Alte Artikelnummer: 33127).
Weitere Informationen:
Lineatur:
27: liniert Rand beidseitig
Format:
A4
Lochung:
4-fach Lochung
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei
Beschreibung der Besonderheiten:
wiederverschließbare Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock liniert a4, ringbuchblock a4, ringbuchblock, Ringbucheinlagen, Einlagen für Ringbücher, Ringbücher, Ringordner, Ringmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,78*
Lager 690
248
2
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 2,27*
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,58*
€ 2,74*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0258* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.