Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.27, liniert mit Rand, weiß STAUFEN PREMIUM 734033127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbucheinlage, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.27, liniert mit Rand, weiß STAUFEN PREMIUM 734033127
Ringbucheinlage, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.27, liniert mit Rand, weiß STAUFEN PREMIUM 734033127
Ringbucheinlage, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.27, liniert mit Rand, weiß STAUFEN PREMIUM 734033127
Ringbucheinlage, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.27, liniert mit Rand, weiß STAUFEN PREMIUM 734033127
Artikel-Nr.:
     639-734033127
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734033127
EAN/GTIN:
     4006050331275
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbucheinlage PREMIUM Top-90. Chlorfrei. 90 g/qm. Lochung: 4fach gelocht. Wiederverschließbare Verpackung. Papierformat: A4. Ausführung der Lineatur: liniert m.Randlinien innen+außen. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt. (Alte Artikelnummer: 33127).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
50
Ausführung der Lineatur:
Lin 27 | liniert mit Doppelrand
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
90
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock liniert a4, ringbuchblock a4, ringbuchblock, A4, 90g/m², 50, Blatt, Lin.27, liniert, mit, Rand, weiß, STAUFEN, PREMIUM, 734033127
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,78*
1 Tag
248
2
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 2,27*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,58*
€ 2,74*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0316* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.