Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 32 Blatt, 90g/m², Lin.4, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-734010604
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010604
EAN/GTIN:
     4006050106040
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft PREMIUM Academy. Ausführung Papier: chlorfrei gebleichter Zellstoff, 90 g/m². Ausstattung: geheftet. Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra glattes Premium-Papier. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 4. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. (Alte Artikelnummer: 10604).
Weitere Informationen:
Lineatur:
4: 10 mm liniert
Format:
A5
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
32 Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichter Zellstoff - 100 % recyclebar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,29*
Lager 690
332
2
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,33*
9 Tage
352
2
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,34*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,02219* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.