Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 90g/m², 32 Blatt, Lin.4, liniert STAUFEN PREMIUM 734010604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A5, 90g/m², 32 Blatt, Lin.4, liniert STAUFEN PREMIUM 734010604
Heft, A5, 90g/m², 32 Blatt, Lin.4, liniert STAUFEN PREMIUM 734010604
Heft, A5, 90g/m², 32 Blatt, Lin.4, liniert STAUFEN PREMIUM 734010604
Heft, A5, 90g/m², 32 Blatt, Lin.4, liniert STAUFEN PREMIUM 734010604
Artikel-Nr.:
     639-734010604
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010604
EAN/GTIN:
     4006050106040
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft PREMIUM Academy. Ausführung Papier: chlorfrei gebleichter Zellstoff, 90 g/m². Ausstattung: geheftet. Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra glattes Premium-Papier. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 4. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. (Alte Artikelnummer: 10604).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 4 | liniert mit einer Schreiblinie
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
farbig mit Motiv
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,64*
€ 1,25*
1 Tag
38
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,26*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,70*
€ 1,30*
1 Tag
326
2
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,34*
9 Tage
39
1
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,02188* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.