Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 16 Blatt, Lin.7, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-734010307
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010307
EAN/GTIN:
     4006050103070
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 7 A5
Schulheft PREMIUM Academy. Aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Papiergewicht: 90 g/qm. 3-fach geheftet. Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra starkes XXL-Papier, brillant weiß und extra geglättet, kein Zellstoff aus den Tropen, 100 % recyclebar, tintenfest und radierfähig. Format: DIN A5. Lineatur-Nr. 7. Lineatur: 7 mm kariert. Anzahl Blatt: 16. Farbe/Motiv Einband: farbig mit Motiv. (Alte Artikelnummer: 10307).
Weitere Informationen:
Lineatur:
7: 7 mm kariert
Format:
A5
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
16 Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichter Zellstoff - 100 % recyclebar
Weitere Suchbegriffe: Schulheft Lineatur 7 A5, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, staufen schulheft a5, schulheft, schulheft a5, Schreibhefte, Lineatur, Schreibheft, Heft, Hefte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
518
5
€ 5,49*
ab € 0,34*
€ 0,65*
1 Tag
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 0,34*
€ 0,65*
9 Tage
518
5
€ 5,87*
ab € 0,33*
€ 0,68*
1
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,96*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,02125* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.