Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 16 Blatt, Lin.2, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-734010302
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010302
EAN/GTIN:
     4006050103025
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft PREMIUM Academy. Aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Papiergewicht: 90 g/qm. 3-fach geheftet. Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra starkes XXL-Papier, brillant weiß und extra geglättet, kein Zellstoff aus den Tropen, 100 % recyclebar, tintenfest und radierfähig. Format: DIN A5. Lineatur-Nr. 2 für das 2. Schuljahr (farbig hinterlegt). Anzahl Blatt: 16. Farbe/Motiv Einband: farbig mit Tiermotiv. (Alte Artikelnummer: 10302).
Weitere Informationen:
Lineatur:
2: 2. Schuljahr liniert (farbig hinterlegt)
Format:
A5
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
16 Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichter Zellstoff - 100 % recyclebar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
755
5
€ 5,49*
ab € 0,34*
€ 0,65*
1 Tag
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 0,34*
€ 0,65*
6 Tage
755
5
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,66*
1
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,69*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,02125* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.