Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Schulheft Premium 734010302 Lin2 A5 16Bl 80g lin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/406/y000406s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/406/y000406s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/406/y000406t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-381006901
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010302
EAN/GTIN:
     4006050103025
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra starkes XXL-Papier, brillant weiß und extra geglättet, tintenfest und radierfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM Academy
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
liniert
Lineatur:
2
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Bindung:
Drahtbindung
Farbe des Einbandes:
orange
Anzahl der Blätter:
16 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schulheft PREMIUM Academy
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
415
5
€ 5,49*
ab € 0,34*
€ 0,65*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 0,34*
€ 0,65*
10 Tage
415
5
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,66*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,69*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,02125* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.