Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer 125mm 10 Stück vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-725197024
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     772S27
EAN/GTIN:
     4007735772277
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklemmer aus Metall, lackiert, Breite 125 mm, Klemmweite 40 mm, Farbe vernickelt, Packungsart/-inhalt: Schachtel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Klemmvolumen:
40 mm
Farbe:
vernickelt
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 9,74*
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 6,09*
€ 9,75*
€ 7,95*
ab € 6,00*
€ 9,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,70*
€ 10,70*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 10,12*
€ 15,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.