Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA824559 Herst.-Nr.: 772-27 EAN/GTIN: 4007735772277 |
| |
|
| | |
| - Briefklemmer aus Metall verchromt
- Breite 125mm
- chrom
- VE=10 Stück
- Klemmweite 40mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.49 kg | Farbe: | silber | Farbname: | chrom | Marke: | Alco | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer metall klemmweite 40, briefklemmer metall, briefklemmer, 772, Briefklammer, Federklammer, Maulklammer, Papierklammer, Spiralfederklemme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,06* | € 9,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,07* | € 9,68* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,98* | € 9,82* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,68* | € 10,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 10,11* | € 15,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,668* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|