Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch, A4, 4-Ring, 25mm, bunt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-721212023
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1143980
EAN/GTIN:
     4000225077838
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch für Sammelkarten. Inkl. 10 Sammelhüllen Art.-Nr. 5349 010. Werkstoff: Karton. 4-D-Ring-Mechanik. Durchmesser des Rings: 25 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 265 x 315 mm. Farbe: bunt.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Verwendung für Papierformate:
A4
Mechaniktyp:
Reißmechanik
Anzahl Ringe:
4
Ring-Ø (in mm):
25
Material:
Karton
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
nein
Einstecktasche vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. 10 Sammelhüllen Art.-Nr. 5349 010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 20,53786*
€ 29,19786*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 22,3415*
€ 31,1115*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,19786*
€ 34,74545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,48786*
€ 33,90055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,29786*
€ 31,29445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,16786*
€ 29,94975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,30786*
€ 28,92635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,53786*
€ 24,44005
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,26893* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.