| |
|
| Artikel-Nr.: 690-721101 Herst.-Nr.: 4443 980 EAN/GTIN: 4000225068195 |
| |
|
| | |
| Heftbox VELOBAG® Box. Werkstoff: PP. Max. Aufbewahrungsmenge: 30 mm Füllhöhe. Stabile Box schützt Hefte, Bücher und Unterlagen im Rucksack, verhindert Eselsohren. Verwendung für Papiergrößen: A4. Farbe/Motiv: schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | A4 | Aufbewahrungsmenge: | ca. 300 Blatt | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4 schwarz, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Heftboxen, Heftbox A4, Heftbox mit Motivdruck, Rucksack, Einsatz für Rucksäcke, Rucksackeinsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,099* | € 7,096* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,02* | € 9,49* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,40* | € 10,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|