Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreditkartenetui Documentsafe pink Polypropylen 90x63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-721047016
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3271 371
EAN/GTIN:
     4000225069451
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Ausweishülle Document Safe® VELOCOLOR®. Werkstoff: PP. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt. Ausführung: dokumentenecht. Farbe: pink. Gegen Datendiebstahl, zum Schutz vor unbefugtem Auslesen der persönlichen und biometrischen Daten, aus PP und Spezialfolie, passend für ePass mit RFID-Funkchip. Produktverwendung: für ePerso, Ausweise, Kreditkarten etc.. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: schmale Seite. Größe Innenteil (B x H): 90 x 63 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 6 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckhülle
Format:
90 x 63 mm
Anwendung:
ePerso, Ausweise, Kreditkarten etc.
Material:
Polypropylen
Farbe:
pink
Lage der Öffnungsseite:
schmale Seite
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,48*
€ 4,26*
6
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,50334*
€ 5,27834*
Lager 690
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,38*
€ 5,64*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,91*
€ 6,45*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3271310
ab € 2,48*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3271351
ab € 2,83*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3271341
ab € 2,48*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3271330
ab € 2,48*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3271321
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.