Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox, A4 hoch, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-713274
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1442 402
EAN/GTIN:
     4000225020827
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
VELOBAG Kompakt Heft- und Sammelbox im DIN A4-Hochformat - aus PP (Kunststoff) gefertigt und sehr gut für Rucksäcke geeignet. Details im Überblick: - mit Klettverschluss - passend für Hefter, Collegeblöcke, Schnellhefter - mit Schlaufen für einen Tragegurt (Veloflex-Art.-Nr. 1401080) - Füllhöhe: max. 40 mm. Farben: gelb, rot, pink, grün, blau und schwarz - eine freie Auswahl ist dabei nicht möglich! Blattformat: DIN A4 max. Füllhöhe: 40 mm Material: Polypropylen (PP) Farbe: sortiert. Einschlagklappen vorhanden: Ja. Verschlusstyp: Klettverschluss. Besonderheiten: Schlaufen f. Tragegurt
Weitere Informationen:
Format:
A4
Größe (B x H x T):
280 x 40 x 340 mm
Farbe:
gelb, rot, pink, grün, blau und schwarz - Farbwahl nicht möglich
Material:
PP-Folie
Verschluss:
Klettverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
12
€ 5,87*
ab € 4,13*
€ 5,72*
Lager 690
67
1
€ 5,49*
ab € 4,16*
€ 7,01*
1 Tag
67
1
€ 4,99*
ab € 6,00*
€ 9,43*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1442452
ab € 52,75008*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1442422
ab € 52,55004*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1442482
ab € 52,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.