| |
|
| Artikel-Nr.: 690-713212 Herst.-Nr.: 5335 000 EAN/GTIN: 4000225016493 |
| |
|
| | |
| Ausweishülle, Kartentasche, Sammelhülle. Werkstoff: PP. Stärke: 0,14 mm. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glänzend. Ausführung: dokumentenecht. Farbe: glasklar. Sammelhülle, 140 my, 2-fach unterteilt, für DIN A5 quer. Produktverwendung: zum Sammeln/Aufbewahren/Archivieren. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben. Größe Innenteil (B x H): 242 x 310 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 fach unterteilt | Größe: | für 2x A5 | Material: | PP-Folie 0,12mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotohüllen, Photohülle, Abhefthülle, Klarsichthüllen mit Lochrand, Prospekthüllen, abhefthülle din a4, fotohüllen, Dokumentenhüllen, Sammelhüllen, Ordnungshüllen, 22612943 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,22446* | € 0,31446* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,50* | ab € 0,2262* | € 0,3328* | | | | | | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,2787* | € 0,3976* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,20* | € 0,40* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2096* | € 0,4196* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,446* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|