Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildaufhänger 26 x 35 mm, selbstklebend, 8 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-710342
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5753
EAN/GTIN:
     4008705057530
Suchbegriffe:
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bilder-Aufhänger
Bilder-Haken
HERMA Aufhänger selbstklebend, aus strukturiertem Leinengewebe, mit eingearbeitetem Drahtbügel-Haken, zum Aufhängen von Bildern und Bilderrahmen, Plakaten, Kalendern, Schildern und mehr, Größe 26 x 35 mm, Tragkraft: bis zu 0,1 kg, wasserlöslich gummiert, 8 Stück auf Trägerpapier
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
26x35 mm
Anzahl Stück / Packung:
8
Material:
Papier
Hafteigenschaft:
permanent haftend
Anwendung:
100 g Tragkraft
Weitere Suchbegriffe: Bilderaufhänger, Bilderhaken, bildaufhänger herma, bild aufhänger, Aufhänger, aufhängen, Bilder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,07*
Lager 690
20
10
€ 5,49*
ab € 0,75*
€ 1,11*
1
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,23*
2 Tage
20
10
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,30*
10
€ 6,95*
ab € 0,888*
€ 1,306*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.