Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 Pur natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-709154
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44009-11
EAN/GTIN:
     4013951015272
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett, Pur, für Dokumente im Format A4, mit Kraftpapiereinband und stabilem Rücken für bequemes Schreiben ohne Unterlage, Klemmmechanik für lose Dokumente, mit hochwertiger schwarzer Prägung einer Libelle
Weitere Informationen:
Serie:
Pur
Format:
für A4
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmdicke:
10 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Kraftpapier
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Kraftpapier, klemmbrett natur a4 quer, dokumentenhalter, blockklemme a4, Blockmappen, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Klemmmappen, Schreibmappen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,98*
2 Tage
650
1
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,68*
1
€ 6,78*
ab € 2,22*
€ 3,79*
Lager 690
70
1
€ 5,49*
ab € 2,27*
€ 3,87*
1
€ 7,95*
ab € 2,51*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20784-11
ab € 2,06*
Ähnlich
Pagna
26057-11
ab € 3,22*
Ähnlich
Pagna
26087-11
ab € 4,81*
Ähnlich
Pagna
40060-11
ab € 2,27*
Ähnlich
Pagna
40061-11
ab € 2,38*
Ähnlich
Pagna
44007-11
ab € 4,24*
Ähnlich
Pagna
44012-11
ab € 4,92*
Ähnlich
Pagna
50390-11
ab € 3,35*
Ähnlich
Soennecken
4122
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.