Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Klemmbrett Pur 44009-11 A4 natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-125687600
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44009-11
EAN/GTIN:
     4013951015272
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Stabiler Rücken für bequemes Schreiben ohne Unterlage. Mit Klemmmechanik für lose Dokumente und hochwertiger schwarzer Prägung einer Libelle.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pur
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett Pur
Maße:
24 x 34 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Klemmdicke:
10 mm
Werkstoff:
Recyclingkarton
Material außen:
Kraftpapier
Material der Klemme:
Metall
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Kraftpapier, klemmbrett a4 pappe, dokumentenhalter, blockklemme a4, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 2,91*
Lager 1682
3854
1
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,67*
1
€ 6,78*
ab € 2,22*
€ 3,78*
1 Tag
63
1
€ 5,49*
ab € 2,27*
€ 3,85*
1
€ 7,95*
ab € 2,50*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20784-11
ab € 2,07*
Ähnlich
Pagna
26057-11
ab € 3,22*
Ähnlich
Pagna
26087-11
ab € 4,80*
Ähnlich
Pagna
40060-11
ab € 2,26*
Ähnlich
Pagna
40061-11
ab € 2,38*
Ähnlich
Pagna
44007-11
ab € 4,27*
Ähnlich
Pagna
44012-11
ab € 4,93*
Ähnlich
Pagna
50390-11
ab € 3,33*
Ähnlich
Soennecken
4122
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.