Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 Pur natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbrett A4 Pur natur
Klemmbrett A4 Pur natur
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN4400911
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44009-11
EAN/GTIN:
     4013951015272
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Klemmbrett
  • Pur
  • für Dokumente im Format A4
  • natur
  • mit schmutzabweisendem Kraftpapiereinband
  • mit stabilem Rücken für bequemes Schreiben ohne Unterlage
  • Klemmmechanik für lose Dokumente
  • praktischer Aufhängeöse
  • mit hochwertiger schwarzer Prägung einer Libelle
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Deckel:
nein
Farbe:
braun
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
natur
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Klemmvorrichtung enthalten:
ja
Lage der Klemme:
kurze Seite
Marke:
Pagna
Material:
Kraftpapier
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmweite:
10 mm
Motiv:
Pur
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Kraftpapier, klemmbrett a4 pappe, dokumentenhalter, blockklemme a4, 44009, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 2,91*
2 Tage
3854
1
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,67*
1
€ 6,78*
ab € 2,22*
€ 3,78*
1 Tag
63
1
€ 5,49*
ab € 2,27*
€ 3,85*
1
€ 7,95*
ab € 2,50*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20784-11
ab € 2,07*
Ähnlich
Pagna
26057-11
ab € 3,22*
Ähnlich
Pagna
26087-11
ab € 4,80*
Ähnlich
Pagna
40060-11
ab € 2,26*
Ähnlich
Pagna
40061-11
ab € 2,38*
Ähnlich
Pagna
44007-11
ab € 4,27*
Ähnlich
Pagna
44012-11
ab € 4,93*
Ähnlich
Pagna
50390-11
ab € 3,33*
Ähnlich
Soennecken
4122
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.