Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox mit Gummizug, A4, Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-709119
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21325-15
EAN/GTIN:
     4009212053701
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Sammelbox. für Dokumente im Format A4. Deutschlandkarte 2018. farbiger Motivdruck mit schmutzabweisender Laminierung. mit zusätzlichem Gummizugverschluss zum Aufbewahren und Transportieren loser Unterlagen.
Weitere Informationen:
Serie:
Deutschland
Format:
A4
Art des Verschlusses:
Gummizug
Fassungsvermögen:
380 Blatt
Breite:
245 mm
Höhe:
335 mm
Tiefe:
40 mm
Material:
Graukarton (RC) mit laminiertem Motivdruck
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, pagna heftbox a4, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Sammelmappe, Ablagebox, Aufbewahrungsbox, Dokumentenmappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
16
€ 5,87*
ab € 3,68*
€ 6,30*
Lager 690
16
€ 5,49*
ab € 3,73*
€ 6,33*
€ 5,50*
ab € 4,03*
€ 7,74*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 5,27*
€ 8,49*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21680-15
ab € 1,83*
Ähnlich
Pagna
21657-15
ab € 1,49*
Ähnlich
Pagna
50338-15
ab € 3,01*
Ähnlich
Pagna
20761-15
ab € 3,20*
Ähnlich
Pagna
21757-15
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.