| |
|
| Artikel-Nr.: 690-693199 Herst.-Nr.: 20988117 EAN/GTIN: 4017279705181 |
| |
|
| | |
| VEIT Kassenrollen 20988117 • Rollenbreite: 76mm • Rollenlänge: 44m • Kern-Ø: 17,5mm • Gesamt-Ø: 70mm • Ausführung: 1-fach • Material: Normalpapier • Farbe: weiß • Verarbeitung: holzfrei • geeignet für: alle gängigen Registrierkassen und Tischrechner • Inhalt: 5 Rollen Weitere Informationen: | | Größe (B x Ø x Hülse): | 76x70x17,5 mm | Länge: | 44 m | Inhalt: | 5 Rollen | Ausführung: | ohne Druck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,17* | € 7,04* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,23* | € 7,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 5,96* | € 9,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 0,846* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|