| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA874291 Herst.-Nr.: F721645 EAN/GTIN: 4017279705181 |
| |
|
| | |
| - Farbe: weiss
- Format/Größe: 76 x 70 x 17,5/ 44 m
- Inhalt: 5
- Sonstiges: 60g/qm
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 1 Blatt | Breite: | 76 mm | Bruttogewicht: | 1.0520 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kerndurchmesser: | 17.5 mm | Marke: | Heipa | Papiergewicht: | 60 g/qm | Rollenlänge: | 45 m | selbstdurchschreibend: | nein | Umfang: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, heipa additionsrollen 5 stück, normalpapier rolle, heipa additionsrollen, Addirolle, Additionsrolle, Bonrolle, Cash, Cash-Rolle, CashRolle, EC, EC-Bonrolle, ECBonrolle, F721645, Kassen, Kassen-Papierrolle, Kassen-Zubehör, KassenPapierrolle, Kassenrolle, KassenZubehör, Kreditkartendrucker, Kreditkartendrucker-Rolle, KreditkartendruckerRolle, Papierrolle, Rechnerrolle, Registrierkassen, Registrierkassen-Zubehör, RegistrierkassenZubehör, Rolle, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,18* | € 7,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,22* | € 7,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,95* | € 9,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 0,836* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|