Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-674066 Herst.-Nr.: 0860-211 EAN/GTIN: 4007126001535 |
| | |
|
| | |
| Hailo Big-Box Swing XL. Die Großraum-Müllbox mit selbstschließendem Schwingdeckel. Edelstahl. Mit selbstschließendem Schwingdeckel. Die Schwingdeckelflügel können für eine dauerhafte Öffnung festgestellt werden. Mit Müllbeutel-Klemmrahmen. 4 Anti-Rutsch-Füße. Rechteck-Gehäuse aus Edelstahl oder korrosionsfest beschichtetem Stahlblech. Deckel und Boden aus hochfestem Kunststoff. Flach verpackt, aber schnell zusammengebaut. Volumen: 52 l Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 52 Liter | Breite: | 33,9 cm | Höhe: | 76,3 cm | Tiefe: | 26 cm | Farbe: | Edelstahl | Material des Gehäuse: | Edelstahl | Material des Deckel: | Kunststoff, schwarz | Deckelöffnung: | Schwingdeckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl papierkorb hailo, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter hailo, Tret-Abfalleimer, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer, hailo tret-abfalleimer, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 54,79* | € 68,22* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,80* | € 68,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 54,98* | € 68,46* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,39* | € 70,20* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 71,70* | € 89,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|