Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltrennsystem ProfiLine Öko XL (Basiseinheit), 38 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-674022
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0935-202
EAN/GTIN:
     4007126093523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Hailo ProfiLine Öko XL (Basiseinheit). Das flexible Mülltrennsystem. Basiseinheit. Robustes Gestell aus Kunststoff (ABS). Weit öffnender Deckel aus hochwertigem Kunststoff (ABS). Herausnehmbarer Kunststoff-Inneneimer (38 l). Mit Erweiterungs-Einheit beliebig erweiterbar. Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
38 Liter
Breite:
35,5 cm
Höhe:
56 cm
Tiefe:
39,5 cm
Farbe:
grau
Material des Gehäuse:
Kunststoff
Material des Deckel:
Kunststoff
Material des Inneneimer:
Kunststoff
Deckelöffnung:
Handklappe
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Bechersammler, Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, inneneimer kunststoff hailo, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, Stahlpapierkorb, Abfalleimer, tret-abfalleimer, hailo tret-abfalleimer, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfallsammler, Müll trennen, Abfalltrenneimer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 44,87*
€ 59,31*
€ 5,95*
ab € 47,37*
€ 63,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 51,00*
€ 67,09*
5 Tage
76
Frei Haus
ab € 54,83*
€ 71,77*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 73,56*
€ 95,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0935-302
ab € 40,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.