Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Wertstoffbehälter ProfiLine Öko XL 0935-202 Basis 38l grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/703/a009703o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/703/a009703o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/784/a013784k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/784/a013784m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/784/a013784n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490328580
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0935-202
EAN/GTIN:
     4007126093523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Hailo ProfiLine Öko XL (Basiseinheit). Das flexible Mülltrennsystem. Basiseinheit. Herausnehmbarer Inneneimer. Mit Erweiterungs-Einheit beliebig erweiterbar. Inkl. Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ProfiLine Öko XL
Maße:
35,5 x 56 x 39,5 cm (B x H x T)
Volumen:
38
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Gewicht:
4,2
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
grau
Farbe des Deckels:
staubgrau
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleimer ProfiLine Öko XL
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Bechersammler, Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, inneneimer kunststoff hailo, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, Abfallbehälter, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallsammler, Abfalltonnen, Eimer, Müll, Müllbehälter, Mülleimer, Mülltonnen, Papierkörbe, Papiermülleimer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 45,10*
€ 59,16*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 47,92*
€ 64,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 50,98*
€ 66,89*
5 Tage
29
Frei Haus
ab € 54,96*
€ 71,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,93*
€ 74,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0935-302
ab € 39,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.