Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiseinheit Mülltrenn-System ProfiLine Öko 35 38 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basiseinheit Mülltrenn-System ProfiLine Öko 35 38 Liter
Basiseinheit Mülltrenn-System ProfiLine Öko 35 38 Liter
Basiseinheit Mülltrenn-System ProfiLine Öko 35 38 Liter
Basiseinheit Mülltrenn-System ProfiLine Öko 35 38 Liter
Artikel-Nr.:
     467-#HAIL0935202
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0935-202
EAN/GTIN:
     4007126093523
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Das flexible Mülltrennsystem ProfiLine Öko 35
  • Robustes Gestell aus Kunststoff (ABS)
  • Weit öffnender Deckel aus hochwertigem Kunststiff (ABS)
  • Herausnehmbarer Kunststoff-Inneneimer (38l)
  • mitErweiterungs-Einheit beliebig erweiterbar
  • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Bruttogewicht:
4.21 kg
Farbe:
grau
Farbe Inneneimer:
grau
Farbname:
grau
Fassungsvermögen:
38 l
Höhe:
570 mm
Marke:
Hailo
Material:
Kunststoff
Material Inneneimer:
Kunststoff
Tiefe:
415 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Bechersammler, Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, inneneimer kunststoff hailo, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, 0935, Abfalleimer, Abfallsammler, Mülleimer, Wertstoffeimer, Wertstofftrennsystem
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 45,10*
€ 59,16*
€ 5,95*
ab € 47,92*
€ 64,91*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 50,98*
€ 66,89*
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 54,96*
€ 71,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,93*
€ 74,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0935-302
ab € 39,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.