| |
|
| Artikel-Nr.: 690-666028023 Herst.-Nr.: 23023321-05 EAN/GTIN: 5901503665350 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl mit Armlehnen, mit TILT type Mechanik, bewegliche Rückenlehne - fixierbar, Sitzhöhe verstellbar von 46 - 56 cm, Stuhlhöhe verstellbar 100 - 110 cm, mit integrierter Kopfstütze, Netzrücken, max. bis 110kg belastbar, Sitzbreite 50cm, Sitztiefe 50cm, Rückenbreite 46 cm, Rückenhöhe 60 cm, Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bezug: | - | Sitzhöhe: | 46 - 56 cm | Sitzbreite: | 50 cm | Sitztiefe: | 50 cm | Rückenlehnenhöhe: | 60 cm | Körpergewicht: | bis 110 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, arbeitsdrehstuhl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 76,89* | € 99,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 118,65* | € 151,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|