| |
|
| Artikel-Nr.: 690-666027023 Herst.-Nr.: 23023311-05 EAN/GTIN: 5901503665336 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl mit Armlehnen, TILT type Mechanik, bewegliche Rückenlehne - fixierbar, integrierte Kopfstütze, höhenverstellbar von 101 - 111 cm, Kunstleder, Kunststoff-Armlehnen, maximale Belastung 110 kg, Sitzbreite 50,5cm, Sitztiefe 48 cm, Breite der Rückenlehne 50,5 cm, Höhe der Rückenlehne 70cm, Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bezug: | Kunstleder | Sitzhöhe: | 46 - 56 cm | Sitzbreite: | 50,5 cm | Sitztiefe: | 48 cm | Rückenlehnenhöhe: | 70 cm | Körpergewicht: | bis 110 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl leder, arbeitsdrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 86,59* | € 111,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 152,35* | € 189,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|