Aquarellstift Farbstift aquarell. Ausführung der Schaftform: Sechskantform. Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Schaft lackiert. Größe (? x L): 8 x 175 mm. Farbstift im klassischen Sechskanformat mit wasservermalbarer Mine,Für verblüffend leuchtende Effekte mit Wasser und Pinsel auf Aquarellpapier,Außerdem für verschiedene klassische Trockentechniken geeignet,Erhältlich in 24 Farben, Holz aus zertfizierten, nachhaltg bewirtschafteten Wäldern. Stärke der Mine: 2,9 mm. Schreibfarbe der Mine: 0 weiß, 1 gelb, 10 lichtgelb, 2 rot, 20 magenta, 23 bordeauxrot, 29 karmin, 30 lichtblau, 33 kobaltblau, 37 cyan, 4 orange, 42 hellorange, 43 hautfarben, 49 orangebraun, 5 grün, 50 gelbgrün, 52 saftgrün, 57 olivgrün, 61 rotlila, 63 delfterblau, 73 siena gebr., 76 v.Dyke-braun, 8 grau, 9 schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: hängbares Metalletui mit 24 Farben. |