Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmappe A4/2R violett m.Gummiband


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-656083021
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11255452
EAN/GTIN:
     4008110451398
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringhefter A4 Karton violett. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Ausgestattet mit 2-Ring-Mechanik, 14 mm Füllhöhe, für leichtes Zwischenheften, 2 Gummizüge über Eck. Werkstoff: Karton-Karton. Flächenmasse des Papiers: 355 g/m². Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 253 x 318 mm. Farbe: violett.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,26125*
€ 9,78125*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,32*
€ 11,42*
€ 5,50*
ab € 7,91*
€ 12,95*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,78125*
€ 11,63969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,55125*
€ 11,36599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,72125*
€ 10,37829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,46125*
€ 10,06889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,26125*
€ 9,83089
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,26125*
€ 7,45089
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,25225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.