Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643835 Herst.-Nr.: 5200-996 EAN/GTIN: 4004764956401 |
| | |
|
| | |
| Grundierung zur Vorbereitung fast aller Materialien, z. B. Holz, Metall, Glas, Keramik, Papier und Karton, die mit Acryl-, Kunstharz- oder Nitrozelluloselacken beschichtet werden sollen. Der Standard-Sprühkopf hat eine Sprühbreite von ca. 5-6 cm; Wechselsprühköpfe sind in den Sprühbreiten fein (ca. 1 cm), medium (ca. 4-5 cm), breit (ca. 8-10 cm) und variabel (ca. 13-14 cm) erhältlich. Die Grundierung hat eine hohe Deckkraft und trocknet schnell. Die Grundierung hat eine hellgraue Farbe. Wechselsprühköpfe erhältlich. 100 % frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Staubtrocken nach etwa 15 Minuten, grifffest nach etwa 30 Minuten und durchgetrocknet nach etwa 3 Stunden. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 4,72* | € 7,14* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,76* | € 7,17* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,78* | € 7,28* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,09* | € 10,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0238* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|