Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643798001 Herst.-Nr.: 31-003 EAN/GTIN: 4004764947102 |
| | |
|
| | |
| Flipchart marker 31 EcoLine. Nachfüllbarer Marker für Flipcharts. Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis ohne Zusatz von Xylol/Toluol. Kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen. Rundspitze, Spitze austauschbar. Schaft-, Kappe- und Mundstückmaterial bis zu 97% aus recyceltem Material (PP). Kunststoffteile insgesamt zu mindestens 90 % aus recyceltem Material. Kunststoffschaft. Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Schaftfarbe: umweltfreundliches Design. Kappe und Mundstück in Schreibfarbe. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Schreibfarbe: Blau. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | 1,5 - 3 mm | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | nachfüllbar: | ja | Spitze austauschbar: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis, schlägt nicht auf die nächste Seite durch | Beschreibung der Besonderheiten: | Leicht erkennbares umweltfreundliches Produktdesign. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding flipchartmarker rundspitze blau, permanent marker, edding permanent marker, Schreiben auf Flipcharts, Flipchartstift, Flipchart-Stift, Flipchartstifte, Flipchart-Stifte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,77* | € 1,39* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,42* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,82* | € 1,48* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,88* | € 1,63* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|