Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker EcoLine, 1,5-5mm, Keilspitze, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643533011
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     29-004
EAN/GTIN:
     4004764918386
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Boardmarker 29 EcoLine. Nachfüllbar. Geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Butylacetat. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Keilspitze, Spitze austauschbar. Filtersystem. Kunststoffteile insgesamt zu mindestens 90 % aus recyceltem Material. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen. Ideal zum Schreiben auf Whiteboards. Kappe und Mundstück in Schreibfarbe. Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Schaftfarbe: umweltfreundliches Design. Strichstärke: 1,5 - 5 mm. Schreibfarbe: grün.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
grün
Strichstärke:
1,5 - 5 mm
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
nachfüllbar:
ja
Spitze austauschbar:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Beschreibung der Besonderheiten:
Leicht erkennbares umweltfreundliches Produktdesign. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden.
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanentmarker edding, permanent marker, flipchart-marker keilspitze, Präsentationsmarker, Markieren auf weißen Tafeln, Schreiben auf weißen Tafeln, BOARDMARKER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
27
1
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,33*
1
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,34*
2 Tage
97
1
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,37*
1
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,51*
1
€ 7,95*
ab € 0,82*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-29363N
ab € 5,31*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,30*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 8,13*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,79*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,12*
Zubehör
edding
4-BT30004
ab € 3,16*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.