Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelroller 2185, 0,7mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643418001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-2185003
EAN/GTIN:
     4004764864980
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller zum besonders weichen, präzisen und ermüdungsfreien Schreiben auf hellem und - bei Metallic- und Pastellfarben - sogar auf dunklem Papier. Die metallgefasste Rollerspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,7 mm. Spezielle Geltinte auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
0,7 mm
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Rollerspitze
Ausführung:
Gel-Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
nein
Mine auswechselbar:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
zum präzisen und besonders weichen Schreiben
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 0,58*
€ 1,06*
3 Tage
165
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,08*
Lager 690
91
1
€ 5,49*
ab € 0,65*
€ 1,18*
2 Tage
91
1
€ 4,99*
ab € 0,71*
€ 1,28*
1
€ 7,95*
ab € 0,68*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200003
ab € 0,47*
Ähnlich
edding
4-1340003
ab € 0,84*
Ähnlich
edding
4-55003
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.